Beli Pisau Gerinda di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Grinding Wheel Metal Best Range (Batu Gerinda Poles)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp13.900

  2. KRISBOW Aksesoris Gerinda Tangan
    Mulai

    Rp559.900

    KRISBOW Aksesoris Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Angle Grinder Support adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor merek KRISBOW (gerinda tangan). Gerinda tangan juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuat pisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda tangan sangat bermanfaat agar efisien waktu agar tidak memakan waktu lama, karena seorang tekniksi bengkel harus bisa menggunakan gerinda agar dapat mempercepat kerjanya.
  3. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  4. OLFA Art Knife Pro (Pisau Ukir)
    Mulai

    Rp219.900

    OLFA Art Knife Pro (Pisau Ukir)
    Deskripsi:
    -An art knife for full-scale workmanship adopting a rubber grip.-Four kinds of blades can be used for a wide range of uses.
    atribut:
    • Total Length: 172mm
    • Compatible Replacement Blade: XB157T, XB157K, XB157H, XB10
    • Blade thickness: 0.5mm (XB157T)
    • Blade Materials: Alloy Tool Steel
    • Main Body Materials: Nylon Resin (including 20% Glass Fiber)
  5. NT Cutter Design Knife Fixed-Blade Utility (Pisau Ukir)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp59.900

    NT Cutter Design Knife Fixed-Blade Utility (Pisau Ukir)
    atribut:
    • Material: Body made of recycled resin PP (Polypropylene)
    • Total Length (mm): 141
    • Compatible Replacement Blades: BDA-200P, BDC-200P, BSB-03P, BSB-13P
    • Replacement blade: BDA-200P (Cutting edge 45degrees), BDC-200P (Cutting edge 30degrees) each five.
  6. KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp899.900

    KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Deskripsi:
    Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
  7. Tajima Cutter Knife for Light Work (Pisau Cutter)
    33%
    Mulai

    Rp37.900

    Tajima Cutter Knife for Light Work (Pisau Cutter)
    Deskripsi:
    -Optimum for cutting thin objects.-Two replacement blades can be built in the body.-With blade folding device (snapper).
  8. Kennedy Knife Diamond File
    Mulai

    Rp52.900

    Kennedy Knife Diamond File
    Deskripsi:
    Knife Diamond Needle File 16cm. Available in seven shapes and two grain sizes offering the solution to finishing problems where material hardness makes conventional files ineffective. Plated with finely selected diamond powder, 120 - 150 mesh. Can be used on tungsten carbide, ceramics, carbon, glass, fibreglass and hardened steels such as stainless steel, nimonics, titanium etc.
    atribut:
    • Handle Material: Plastic
    • Overall Length: 160mm
    • Type: Knife
  9. BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik Best
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp76.900

  10. STANLEY Cutter Knife Utility (Pisau Cutter)
    Mulai

    Rp83.900

    STANLEY Cutter Knife Utility (Pisau Cutter)
    Deskripsi:
    Interlocking nose to hold blade securely
    atribut:
    • Size (mm): 152
  11. Kennedy Knife Bastardengineers File
    Mulai

    Rp86.900

    Kennedy Knife Bastardengineers File
    Deskripsi:
    Two equal surfaces, tapered to knife point. For filing and deburring narrow grooves, slits and gear-teeth. Used principally by tool and die makers on work having acute angles. Manufactured to BS 498 : 1990 and American Federal Standard GGG-f-325b.
    atribut:
    • Application Materials: Ferrous Metals Hard Plastics Non Ferrous Metals
    • Overall Length: 200mm
    • File Thickness: 5.0-1.5mm
    • Overall Width: 22.3mm
    • Handle Material: No handle included
    • Type: Knife
    • Type of Cut: Bastard
    • Part Number: KEN0304630K
    • Size: 8inch
  12. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  13. NT Cutter Knife A Type Auto Lock (Pisau Cutter)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp20.900

    NT Cutter Knife A Type Auto Lock (Pisau Cutter)
    Deskripsi:
    -A standard model that many people in the world have loved for many years.
  14. PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp56.900

    PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    CUT OFF WHEEL EH125-2.4A46PPS 163429 adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 125 MM coc ok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 12200 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P with high cutting performance and long tool life.
    atribut:
    • Burr Shape: Disc
    • Length (mm): 125
    • Type: PS Forte
    • Application: Sheet Metal Cutting
    • Dimensions (cm): 12.5x0.24x0.24
    • Diameter (mm): 125
    • Shank Diameter (mm): 22.23
    • Item: Cut Off Wheel
    • Maximum Speed (rpm): 12200
  15. Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp13.900

  16. OLFA Cutter Blades for Craft Knife S Type (Isi Cutter)
    43%
    Mulai

    Rp37.900

    OLFA Cutter Blades for Craft Knife S Type (Isi Cutter)
    Deskripsi:
    Replacement blade for "Kraft knife S type". Two blades can be used in front and back. 2 sheets included.
    atribut:
    • Blade Thickness (mm): 1.0
    • Blade Materials: Alloy Tool Steel
  17. Vessel Air Micro Grinder Option (Mata Gerinda)
    43%
    Mulai

    Rp389.900

    Vessel Air Micro Grinder Option (Mata Gerinda)
    Deskripsi:
    -Can be used according to the purpose of work from removal of cutter mark to mirror finishing during production of mold.-Suitable for grinding of hard steel, rough finish of flat surface and deburring.
    atribut:
    • Outer Diameter (mm): 30
    • Compatible Model: GT-MG25-12CF, 9CF, 12CR, 9CR
  18. TOKYO Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp36.900

  19. Kenko Cutter Knife (Pisau Cutter)
    Rating:
    100% of 100
    (22)
    Mulai

    Rp5.900

  20. Kennedy Knife Cut 2Needle File
    Mulai

    Rp28.900

    Kennedy Knife Cut 2Needle File
    Deskripsi:
    Kennedy Knife Cut 2Needle File with
    atribut:
    • Overall Length: 160 mm
    • Handle Material: Metal
Daftar Harga Pisau Gerinda Terbaru October 2026
BOSCH Grinding Wheel Metal Best Range (Batu Gerinda Poles)Rp13.900
KRISBOW Aksesoris Gerinda TanganRp559.900
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
OLFA Art Knife Pro (Pisau Ukir)Rp219.900
NT Cutter Design Knife Fixed-Blade Utility (Pisau Ukir)Rp59.900
KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Rp899.900
Tajima Cutter Knife for Light Work (Pisau Cutter)Rp37.900
Kennedy Knife Diamond FileRp52.900
BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik BestRp76.900
STANLEY Cutter Knife Utility (Pisau Cutter)Rp83.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)